チェーンソー本体 :「高枝切 電動」の検索結果
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9
質量(kg)本体:約3.4
材質スチール、アルミ、樹脂他
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)35
チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)180
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
全長(cm)約230~280(伸縮式)
チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
長さ(mm)203
電圧(V)24
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、
吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある
100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。
大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、
更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。
切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。
長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。
組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。
本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。
アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に
OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。
ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、
100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ!
20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、アルミ、樹脂他
質量(kg)約3.6(コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820
電源コード(m)100V:20
電源(V)家庭用電源AC100
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
最大切断能力(Φmm)250
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)700
バー全長(mm)約300
チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12
チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
¥21,880
税込¥24,068
3日以内出荷
軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場!
お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。
とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。
重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。
ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。
小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。
最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。
枝切断能力は、切断枝径最大10cm!
フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合)
安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。
軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約5m/s
最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)
作動音(dB)90
ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
1セット
¥16,000
税込¥17,600
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮
仕様回転スピード(無負荷時):10m/s
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)
材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他
質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440g
サイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205
規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)
モーターブラシレス
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)フル 約80
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)203(実質150)
稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。