絞り込み
バー全長(mm)
- 125(1)
チェーン形式
- その他(1)
チェーンスピード(m/s)
- 7.5(1)
- 11(1)
ブランド
- WAKO(和光商事)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BLACK&DECKER(2)
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- IDECH(アイデック)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- YARD FORCE(6)
- アルミス(7)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(5)
- ゼノア(22)
- ナカトミ(2)
- ハスクバーナ(23)
- マキタ(34)
- ミルウォーキーツール(5)
- ムサシ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- 工進(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Vine 延長ポール
WAKO(和光商事)¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール材質アルミニウム長さ(m)1.55~2.18
iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー
WAKO(和光商事)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー
WAKO(和光商事)¥70,980税込¥78,0781台5日以内出荷革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。質量(kg)1.8(バッテリー含む)電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11バー全長(mm)125充電時間(時間)2~3チェーンスピード(m/s)[m/分]11チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマRoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45