チェーンソー本体 :「果樹」の検索結果

エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 電圧(V)25.2 消費電力(W)約100W(目安) チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマ チェーンスピード(m/s)[m/分]11 バー全長(mm)125 質量(kg)1.8(バッテリー含む) バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah チェンスピード(m/sec)11 充電時間(時間)2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン 駆動時間(分)45
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ 質量(kg)1.2(バッテリー込) バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah 充電時間(時間)1~1.5 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s 最大切断径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ ガイドバー種類5インチ 駆動時間(分)約40
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります