チェーンソー本体 :「m32 1.5」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。
1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。
作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール
材質アルミニウム
長さ(m)1.55~2.18
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。
片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。
さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。
14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。
作業効率も格段に向上します。
さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。
※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ
質量(kg)1.2(バッテリー込)
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
充電時間(時間)1~1.5
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s
最大切断径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ
ガイドバー種類5インチ
駆動時間(分)約40
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。