1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0 最大切断能力(mm)(木材)Φ160 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数2 質量(kg)約2.3(電池含む) 寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26 付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本 トラスコ品番769-7651 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング