1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。 ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)2 最大切断能力(mm)(木材)Φ100 チェーン長(mm)約150 使用チェーン25AP-42コマ(A6150) 充電時間(分)60 タイプ【チェーン】25AP-42コマ(A6150) バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー数1 質量(kg)【電池込】約3.1 寸法(縦×横×高さH)(cm)18×60×25 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ 作業範囲【目安木材】38×130 トラスコ品番769-7708 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.8
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります