チェーンソー本体 :「伐採」の検索結果

エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届かない高枝も手元の太枝も楽々剪定。作業がしやすいコードレス式で高枝でもハンディでも使える2WAY。硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで太枝もパワフル切断。アルミフレームで軽量化を実現。さらに使いやすくなりました。庭木の剪定・木の伐採。さらに軽くなって女性でも楽々!!。先端の角度は5段階調整可能。軽くて丈夫なアルミ製。ポールの長さが無段階に変えられる。約139~185cmに調節可能。手元で簡単スライド伸縮、ポールを伸ばすと高い木もラクラク。保護メガネ・肩掛けベルト付きで安全に高枝を剪定。外して使える2WAY式 ポール式/ハンディ式。ポールを外せば手元で切れる。最大切断径約15cm。軽量約1.8kg(バッテリー含まず) ハンディ時約700g(バッテリー含まず)。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、保護メガネ、肩掛けベルト、レンチ、ドライバー、ACアダプター、予備バッテリー 材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、延長ポール:ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.8(バッテリー含まず、延長ポール含む) 電源(V)AC100 チェーンスピード(m/s)約5 連続使用時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×21×139~185 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1500
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

手の届かない高枝も手元の太枝も楽々剪定。作業がしやすいコードレス式で高枝でもハンディでも使える2WAY。硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで太枝もパワフル切断。アルミフレームで軽量化を実現。さらに使いやすくなりました。庭木の剪定・木の伐採。さらに軽くなって女性でも楽々!!。先端の角度は5段階調整可能。軽くて丈夫なアルミ製。ポールの長さが無段階に変えられる。約139~185cmに調節可能。手元で簡単スライド伸縮、ポールを伸ばすと高い木もラクラク。保護メガネ・肩掛けベルト付きで安全に高枝を剪定。外して使える2WAY式 ポール式/ハンディ式。ポールを外せば手元で切れる。最大切断径約15cm。軽量約1.8kg(バッテリー含まず) ハンディ時約700g(バッテリー含まず)。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、保護メガネ、肩掛けベルト、レンチ、ドライバー、ACアダプター 材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、延長ポール:ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.8(バッテリー含まず、延長ポール含む) 電源(V)AC100 チェーンスピード(m/s)約5 連続使用時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×21×139~185 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1500
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング