チェーンソー本体 :「ソース」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー 無段変速トリガーによる完全制御 チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク 16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃​ ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト 付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 全てのM18バッテリーとの互換性
電源電圧(V)18 タンク容量(mL)200 最大切断能力(mm)380 ガイドバー長さ(mm)406 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4 バー全長(mm)406 質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時) 仕様燃料ゲージ、トリガーロック 付属品チェーンオイル、レンチ
1個
60,980 税込67,078
8日以内出荷

M12 FHS-0X0 JP M12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 チェーンテンションを調整しやすい 残量が見やすいクリアオイルゲージ 無段変速トリガー わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー 自動潤滑式オイルタンク 便利なチェーンカバー本体収納
電圧(V)12 チェーンスピード(m/s)[m/分]5 バー全長(mm)152 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時) 仕様燃料ゲージ、トリガーロック 付属品ケース 長さ(mm)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×232×96 切断有効長さ(mm)140 電源電圧(V)12 タンク容量(mL)50(チェーンオイル) ガイドバー長さ(mm)152
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります