絞り込み
チェーン形式
  • 25F-60E(1)
  • 80TXL-46E(1)
  • 90PX-28E(1)
  • 90PX-40E(2)
  • 90PX-45E(3)
  • 90PX-52E(5)
  • 91F-56E(1)
  • 91PX-52E(1)
  • その他(2)
チェーンスピード(m/s)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 7.3(3)
  • 8(2)
  • 9.5(1)
  • 10(5)
  • 20(1)
  • 27(1)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(34)
  • ハスクバーナ(24)
  • ゼノア(24)
  • ECHO(エコー)(24)
  • 新ダイワ(19)
  • 共立(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • アルミス(7)
  • シングウ(新宮商行)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • YARD FORCE(6)
  • エスコ(5)
  • ケルヒャー(5)
  • EARTH MAN(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • WAKO(和光商事)(3)
  • 工進(2)
  • ナカトミ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
  • 18V充電式ポールチェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ポールチェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    欠品中
    ●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています
    用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
  • 充電式ハンディチェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ハンディチェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhの付属バッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます
    用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810L1バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
  • 18V充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです
    用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)2.3(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
  • 充電式タイルパッチ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式タイルパッチ

    京セラインダストリアルツールズ
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
    用途タイル貼り付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース質量(kg)0.98(電池パック含む)電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです ●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています ●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています ●握りやすく滑りにくいソフトグリップです ●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプリヤハンドル電流(A)8.5電源(V)単相100消費電力(W)800コード長さ(m)2ハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]8
  • 充電式ハンディチェンソー本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ハンディチェンソー本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    11,280税込12,408
    1台
    3日以内出荷
    ●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです(電池パック・充電器は別売です) ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhのバッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます
    用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810本体のみ(電池パック・充電器別販売品)バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ●よく切れてバランスと操作性に優れた枝打ち・丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-3602ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)360
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーター搭載で直径250mmの木材も余裕で切断できるワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
    用途枝打ち、丸太・木材の切断材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック取付け時)タイプ家庭用電源(V)DC18ハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●よく切れて操作性とバランスに優れた枝打ちや丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)2.2電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-3002ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-45E有効切断長さ(mm)300
  • エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンチェーンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    ●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8排気量(mL)30.1型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)切断有効長さ(mm)250機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
  • 六角棒スパナ 5MM 京セラインダストリアルツールズ

    六角棒スパナ 5MM

    京セラインダストリアルツールズ
    329税込362
    1本
    3日以内出荷
    適合機種CS-3000/CS-3600/CS-3010S/CS-3610S/CS-361A/CS-361A/CS-361A/CS-3001/CS-3601/CS-3005/CS-3605/CS-2502/CS-3002/CS-3602/BPCS-1800L1
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ●最速27m/sのチェンスピードにより速い作業性を実現した静音・低振動・軽量の36V充電式トップハンドル仕様のチェンソーです(電池パック・充電器は別売です) ●エンジン式を超えるチェンスピードにより速い作業性を実現してます(メーカーのエンジン式チェンソーと比較して) ●チェンスピード最速27m/s、軽量3.1kgで高所作業時などの際に持ち運びにも便利なので作業負担も軽減できます ●握りやすく取り回しが良いサイドハンドルにより疲労軽減ができます(体から離れた作業や斜めに枝打ちする場合など、持ち手の負担が少なく、体の近くで構えることができ、チェンソーを自在に操れます) ●1充電で直径40mmの杉を約430カット切断できます(別販売の電池パックDB3625L(リチウムイオン・36V・容量2500mAh)を使用した場合) ●切削性の良い80TXLソーチェンと効率良く刃が回転する先端スプロケット付のガイドバーを採用し、鋭い喰いつきと切断抵抗の低い薄刃で消費電力を抑えて作業効率良くスムーズに切断できます
    用途雑木や果樹などの枝打ち、剪定作業質量(kg)3.1(電池パック装着時)電源(V)DC36モーターブラシレスモーターハンドルトップハンドルバッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAh電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]27適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン80TXL-46E(オレゴン製・ゲージ厚:1.1mm・ピッチ:0.325"")ソーチェンピッチ(inch)0.325有効切断長さ(mm)244
  • 電気チェンソー ACS402FS 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー ACS402FS

    京セラインダストリアルツールズ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです
    用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E有効切断長さ(mm)400
  • 36V充電式チェンソー DCS3640L2 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式チェンソー DCS3640L2

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレスモーター採用によりチェンスピードを高速化し、1充電あたり径200mmの杉を約22本切断できるエンジン式並みのパワーを持つ充電式チェンソーです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによってエンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●メカ式チェンブレーキを採用しているのでキックバック発生時にハンドガードが作動することで0.12秒以内にソーチェンが停止し安全に作業することができます ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です ●金属製スパイクにより切断対象にしっかり食い込むので安定した切断が可能です
    用途枝打ち、丸太・木材・柱の切断、廃材の細かな切断付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC-1804L)×1・チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36型番DCS3640L2モーターブラシレスモーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]20電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • 18V充電式チェンソー DCS1836L5 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー DCS1836L5

    京セラインダストリアルツールズ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます ●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します ●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます ●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です
    用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    ●クラス最軽量&ハイパワーで長時間の作業でも疲れにくいワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です ●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです ●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です
    用途枝打ち、丸太・木材の切断タイプ家庭用チェーンスピード(m/s)[m/分]10有効切断長さ(mm)290
  • ガーデンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズ

    ガーデンチェーンソー

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ●庭木の枝打ちや剪定後に落とした枝のカッティング処理が手軽にできるガーデニングソーです ●細い枝の切断時に枝を固定してスムーズに作業できる枝キャッチャを装備しています ●セーフティガード付きです(手元に近い部分にカバーを付けた安心構造で切断時に邪魔にならない可動式です) ●工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能です ●チェンオイル自動給油機構付きです ●ガイドバーが短いので樹木もラクラク切断できます
    用途木材・枝木の切断、伐採後の枝の細断付属品ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンオイル(50mL)×1・チェンカバー(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(ベルトフック付)×1・枝キャッチャ(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC有効切断能力(mm)95電流(A)2電源(V)100消費電力(W)180コード長さ(m)0.25型番GCS-1500機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]3ソーチェーン90PX-28E
  • 充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    充電式チェンソー(電池パック・充電器は別販売品)です

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体