絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(193)
  • BIGM(丸山製作所)(66,057)
  • ホンダ(36,920)
  • スバル(14,496)
  • 三菱(4,887)
  • ヤンマー(3,423)
  • 工進(2,588)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(676)
  • エスコ(619)
  • セフティー3(527)
  • 千吉(504)
  • 共立(480)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(458)
  • タカギ(454)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ

    エンジン式刈払機 EKM-2630A

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
    用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255
  • 飛散防護カバー 刈払刃用 京セラインダストリアルツールズ

    飛散防護カバー 刈払刃用

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • エンジン刈払機パーツNo204 刃受け・刃押さえ金具セット 京セラインダストリアルツールズ

    エンジン刈払機パーツNo204 刃受け・刃押さえ金具セット

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • ナイロンカッタ AK-3710用 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ AK-3710用

    京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    AK-3710用ナイロンカッターです。
    付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
  • 電気式刈払機AK-3000用レンチピン 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機AK-3000用レンチピン

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合本体AK-3000
  • ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコード

    京セラインダストリアルツールズ
    859税込945
    1袋
    当日出荷
    刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
    用途障害物の多い場所での草刈り。入数(本)30
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式剪定ばさみ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます
    用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄質量(kg)0.6容量1300mAh電源(V)DC3.6型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60電源タイプ充電式定格出力電圧(V)DC3.6最大切断径(Φmm)(枝)12
  • 金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ

    金属8枚刃

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
  • 刈払機 AK-3710用部品 圧縮コイルばね 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機 AK-3710用部品 圧縮コイルばね

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合機種AK-3710用
  • ボルトカバーASSY 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーASSY

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EKK-2200、EKK-2200L、EKK-2200T、EKK-2500、EKK-2500L、EKK-2500T、EKK-2610、EKK-2660、EKK-2660L、EKK-2660TサイズM7×24×P1.0L
  • バリカンブレード160mm 京セラインダストリアルツールズ

    バリカンブレード160mm

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:160mm)。
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。トラスコ品番379-8801適合機種AB-1610、PAB-1610刃長(mm)160
  • 電気式刈払機AK-3000用レンチ 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機AK-3000用レンチ

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷
    適合本体AK-3000
  • 刈刃200mm AK-3000用 京セラインダストリアルツールズ

    刈刃200mm AK-3000用

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機替刃です。
    トラスコ品番379-8411適合機種AK-3000刃数8内径(Φmm)25.4外径(Φmm)200
  • ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ

    ヘッジトリマ

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    ●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅210mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
    用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(210mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.85電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25型番HT-2110刈込み幅(mm)210電源(単相/V)100延長コード(m)10ストローク量(mm)18電源タイプAC電源式駆動方式(刈刃)両刃駆動ストローク数(min-1)1500最大切断径(Φmm)10最大切断枝径(Φmm)10
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
  • オイルキャップ組立 京セラインダストリアルツールズ

    オイルキャップ組立

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途電機チェンソー用、充電式チェンソー用
  • ボルトLボルトカバーセット 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトLボルトカバーセット

    京セラインダストリアルツールズ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    用途EKM-2630A用パーツ
  • 超高級刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    超高級刃(ヘッジトリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様全刃3面研磨刃・厚刃
  • 刃研ぎ用研磨セット 京セラインダストリアルツールズ

    刃研ぎ用研磨セット

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
  • 金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ

    金属8枚刃

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種LMR-2300アズワン品番64-5045-67
  • リョービ あんぜんロータ AK-3000用 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ あんぜんロータ AK-3000用

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全ロータです。
    付属品ナイロンコード10本付トラスコ品番374-9428適合機種AK-3000
  • 充電式ハンディチェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ハンディチェンソー

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhの付属バッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます
    用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810L1バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
  • 園芸用刃物クリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    園芸用刃物クリーナー

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
    用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ成分アルカリ電解水液性アルカリ液量(mL)300
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採適合機種ESK-3740・ESK-840材質炭素鋼質量(g)180ピッチ3/8"ピッチ(mm)9.53リンク数58ソーチェーン91PX-58Eゲージ0.050"(1.27mm)
  • 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
    用途芝から雑草までの刈込み付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)刈刃外径(Φmm)200
  • 手動式芝刈機 京セラインダストリアルツールズ

    手動式芝刈機

    京セラインダストリアルツールズ
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
    用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
  • 燃料タンクキャップ 京セラインダストリアルツールズ

    燃料タンクキャップ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ガーデンシュレッダー 京セラインダストリアルツールズ

    ガーデンシュレッダー

    京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ●剪定した枝木を静かに強力に粉砕して減容できる住宅地などでも気軽に使える静音タイプのガーデンシュレッダーです ●ギヤ式なので粉砕音が静かなのに強力なため音が気になる住宅地での枝木の粉砕に適しています ●枝木は大きめのチップに粉砕されるので雑草や乾燥防止のマルチング材に活用できます ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
    用途剪定後の枝木の粉砕付属品押込み棒×1・ツールセット×1式・保護メガネ×1・クリップ(ポリ袋取付用)×1・パイプ(ポリ袋取付用)×1セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ材質ハウジング:PP/シュレッダボックス:PP/ギヤ刃:鉄質量(kg)19.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])60電源単相100Vコード長さ(m)5切断能力(mm)30型番GS-2020電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])60
  • スタンダード刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    スタンダード刃(ヘッジトリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様3面研磨刃適合機種HT-3521
  • ナイロンコードEK-3004 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコードEK-3004

    京セラインダストリアルツールズ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    簡単に装着!スパイラル形状だから静音!
    用途あんぜんローター用寸法(mm)対角2.2×105mm、30本(スパイラル)
  • 18V充電式ポールチェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式ポールチェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    ●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています
    用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
  • 安定板「すべるん」 京セラインダストリアルツールズ

    安定板「すべるん」

    京セラインダストリアルツールズ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
  • リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    3面研磨刃です。ニッケルコーティング仕様です。
    トラスコ品番379-8755適合機種PHT-2100刃長(mm)210
  • 軽量チップソー200mm 京セラインダストリアルツールズ

    軽量チップソー200mm

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1枚
    欠品中
    快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い。特殊刃形で草が絡みにくい。電気式・充電式専用チップソー。
    用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎適合機種AK-3000刃数18外径×内径(Φmm)200×25.4
  • 18V充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    ●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです
    用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)2.3(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
  • ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ

    ポールバリカン

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)1.4電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番PAB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15絶縁方式二重絶縁ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250
  • バリカン 京セラインダストリアルツールズ

    バリカン

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    10,480税込11,528
    1台
    4日以内出荷
    ●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA質量(kg)0.9電流(A)0.9電源(V)単相100消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1620刈込み幅(mm)160電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)10電源タイプAC電源式
  • 刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
...