チェーンソー本体 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 質量(kg)5.1 排気量(mL)38.2 チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります