チェーンソー本体 :「電池充電器」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト 付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ 質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む) 電圧(V)14.4 切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105 チェーンスピード(m/s)6.1 バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg 保証期間お買い上げ日より6か月 ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28 使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg 取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB) 最大切断能力(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります