チェーンソー本体 :「安全 棒」の検索結果

エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSE-110 電気チェンソー 300mm EARTH MAN 動画あり
OREGON製ソーチェン・ガイドバー使用。チェーンオイル自動給油式。オイル残量がひと目でかわるオイル点検窓付き。安全ロックボタン付き
用途丸太・角材など木材の切断。薪切り作業 電源(V)AC100 電流(A)8.5 定格消費電力(W)800 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)木工300 対応材質木工用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約3 付属品チェーンカバー、チェーンソーオイル(約100ml)、六角レンチ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×200×165 オイルタンク(L)0.09 運転音(dB)約83 定格時間(分)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]約9.5 チェーン形式91PX-45E
1台
8,398 税込9,238
8日以内出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります