絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • マキタ(37)
  • ECHO(エコー)(24)
  • 京セラインダストリアルツールズ(24)
  • ハスクバーナ(23)
  • 新ダイワ(21)
  • ゼノア(20)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(12)
  • 共立(9)
  • エスコ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • アルミス(7)
  • シングウ(新宮商行)(7)
  • YARD FORCE(6)
  • ミルウォーキーツール(5)
  • EARTH MAN(4)
  • 工進(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
バー全長(mm)
  • 300(1)
チェーンスピード(m/s)
  • 10(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソー替刃 40cm 3/8" LP ケルヒャーチェーンソー替刃 40cm 3/8" LPケルヒャー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP ケルヒャーチェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LPケルヒャー
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
チェーンソーガイドバー 25cm  1/4" LP ケルヒャーチェーンソーガイドバー 25cm 1/4" LPケルヒャー
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
チェーンソー替刃 25cm  1/4" LP ケルヒャーチェーンソー替刃 25cm 1/4" LPケルヒャー
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
MT36Bp用トリマー ケルヒャーMT36Bp用トリマーケルヒャー
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー 高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
用途電源のない場所での作業に適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)電圧(V)36バッテリー36Vバッテリープラットフォーム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951x197x188定格回転速度(r.p.m)7800/6800
チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット ケルヒャーチェーンソー CNS 18-30 バッテリーセットケルヒャー
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断溝(mm)ガイドバーの溝:300バッテリー18Vバッテリープラットフォームブレード長さ(mm)3001充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah)機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計駆動方式ブラシレスモーター付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバーチェーンスピード(m/s)10質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない)タンク容量(mL)200電圧(V)18使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電ドライブリンク数45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体