チェーンソー本体 :「樹木保護材」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントチェーンソー ポールに取り付けられた先端は、コンパクトな設計で、地面から届きにくい場所を含め、安全かつ正確に樹木の手入れを行います。
用途電源のない場所での作業に 仕様(チェーンスピード)12、(チェーンゲージ)1.3mm/0.050"、振動値:フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2):3 適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0) 質量(kg)1.9(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 連続使用時間(分)最大45(6.0Ah)/最大55(7.5Ah) バッテリー36Vバッテリープラットフォーム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)940×120×130 溝(mm)(ガイドバー)250 1充電当たりの作業量最大400カット(6.0Ah)/最大500カット(7.5Ah)
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断 溝(mm)ガイドバーの溝:300 バッテリー18Vバッテリープラットフォーム ブレード長さ(mm)300 1充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah) 機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計 駆動方式ブラシレスモーター 付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー チェーンスピード(m/s)10 質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない) タンク容量(mL)200 電圧(V)18 使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電 ドライブリンク数45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245 振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2 仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります