チェーンソー本体 :「エアソー」の検索結果
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
関連キーワード
クラス最軽量&高出力!
リーチの長い両手ハンドルソー
取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。
手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に
使用燃料混合燃料
切断有効長さ(mm)300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210
乾燥質量(kg)2.6
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタータ
チェーン形式25AP-68E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
オイルタンク容量(L)0.14
排気量(cm3)25
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。