チェーンソー本体 :「エアポンプ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4 排気量(mL)35.2 全長(cm)30 燃料タンク容量(L)0.25 スパークプラグNGK CMR6H キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm)23 全幅(cm)23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります