絞り込み
排気量(mL)
  • 22~22.9(1)
  • 25~25.9(3)
  • 41~41.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
ループハンドル(8)
ハンドル形状
両手ハンドル(1)
質量(kg)
  • 7~7.9kg
  • 1~1.9kg(1)
  • 2~2.9kg(1)
  • 3~3.9kg(8)
  • 4~4.9kg(64)
  • 5~5.9kg(10)
  • 6~6.9kg(10)
  • 8~8.9kg(7)
  • 9~9.9kg(3)
  • 10kg以上(12)
タンク容量(L)
  • 0.68(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 0.94(1)
  • 1(2)
  • 1.03(3)
ブランド
  • 新ダイワ(3)
  • ゼノア(2)
  • 丸山製作所(2)
  • ISEKI(2)
  • カーツ (KAAZ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン刈払機・草刈機とは、エンジンを動力として刈刃を高速回転させることで草を刈ってゆく工具のことをいいます。林業や農業に携わる人に使用されることが多いほか、最近では園芸用として一般消費者にも普及しています。それに伴い、作業に危険を伴なう金属刃に代わり、ナイロン製のコードが開発されているほか、軽量の製品や分割して収納できる製品など、より安全性が高く扱いやすい製品へと進化を遂げています。また、排ガスに配慮した、環境にやさしいエンジンを搭載している製品も多くみられます。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン刈払機 ゼノアエンジン刈払機ゼノア(2件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
エンジン背負式刈払機 新ダイワエンジン背負式刈払機新ダイワ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
背負式刈払機 丸山製作所背負式刈払機丸山製作所
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
背負式ループハンドル
幅(mm)285振動3軸合成値(m/s2)2.5
背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
質量(kg)7.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4全長(cm)258.5全高(cm)35.8ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)25.3
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm質量(kg)7.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350燃料タンク容量(L)1チップソー寸法(mm)255ハンドル形状背負式/ループハンドルエンジン型式丸山DE263振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)26
エンジン草刈機 背負い式 新ダイワエンジン草刈機 背負い式新ダイワ(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ材質操作桿:高強度アルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)振動3軸合成値(m/s2)3
背負式刈払機 SZX2310 ISEKI背負式刈払機 SZX2310ISEKI
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2605質量(kg)7.1タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.75使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ22S排気量(cc)22.5
背負式刈払機 SZX2610 ISEKI背負式刈払機 SZX2610ISEKI
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2615質量(kg)7.4タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
刈払機 URP262(S)-TS26 カーツ (KAAZ)刈払機 URP262(S)-TS26カーツ (KAAZ)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
刈払機 背負タイプ
質量(kg)7.1ハンドルループハンドル寸法(cm)156×88(メインパイプ×フレキ長さ)燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TS26 25.4cm3使用刃物チップソー255
エンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT 新ダイワエンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT新ダイワ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ質量(kg)7.5レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362燃料タンク容量(L)1.03スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式スナップスタートハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)2.8排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機・草刈機