コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
30(1)
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。
油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10
仕様三相200V
付属品コンセントキャップ付
トラスコ品番827-9245
タイプ漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2
特性アース付
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。