コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3(5)
5(19)
8(15)
10(46)
15
20(89)
30(199)
33(8)
50(43)
長さ(m)をもっと見る
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。
軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。
コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用
長さ(m)15
電線仕様VCT1.25平方mm×2心
質量(kg)3
定格電流(A)5
限度電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8
差込口4個口
使用場所屋内
特性防塵
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨
質量(kg)3.5
コンセント個数4
定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329
電線長さ(m)15
プラグ防雨型2P・125V・12A
ケーブルVCT 1.25mm2×2C
使用場所屋外
特性防雨
小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY
質量(kg)33
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント定格15
コンセント形状2心
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様無し
電線仕様-長さ(m)15
電線長さ(m)15
電線太さ(mm2)1.25
温度センサー無し
ランプ通電:無し
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
プラグ2P・3P兼用:2Pのみ
限度電流(A)125
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性完全防雨
接地端子無し
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
シンプルな屋外型電工ドラムです。
作業現場やアウトドア、キャンプに最適です。
屋外型です。
用途屋外型100V一般型ドラム
色黒
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25mm2×2芯×15m
使用場所屋外
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
長すぎず、短かすぎない、これがちょうどいい15m屋外用コードリール
質量(kg)3.6
電圧(V)125
コンセント形状2P接地付×2個
定格(A)6
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
1台
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に
質量(kg)4.7
色ミリタリーグリーン
芯数2P・接地付・防塵キャップ付
使用場所屋内
特性温度センサー付
太さ(sq)2
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。( SG-30K の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋外での電源延長に
質量(kg)4.1
色デザートカラー
芯数2P・接地付・防雨キャップ付
使用場所屋外
特性防雨
太さ(sq)2
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
定格125V / 5A
コンセント形状2P×4個
電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
関連資料(1.62MB)
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。
自動整列巻きです。
コード先端切放しです。(プラグは付いていません)
最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで)
プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
トラスコ品番162-0493
質量(kg)7.5
定格電圧(V)200
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内
アズワン品番64-5061-12
巻取形式自動巻き
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
材質ドラム本体:アルミ製
本体寸法(mm)430×390×220
一次側ケーブル無
自動巻溶接ケーブルリールです。
アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1
トラスコ品番820-2547
質量(kg)29
許容電流(A)100%:150、50%:220
電線長さ(m)15
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
電線仕様VCT22mm2×1
トラスコ品番820-2546
質量(kg)26.1
許容電流(A)100%:105、50%:150
電線長さ(m)15
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。