絞り込み
ブランド
  • Showa(2)
  • タイカツ(1)
  • 日動工業(1)
長さ(m)
  • 50
  • 0.2(6)
  • 0.3(15)
  • 0.35(14)
  • 0.4(9)
  • 0.5(20)
  • 0.7(4)
  • 0.95(7)
  • 1(16)
  • 1.5(4)
  • 2(13)
  • 2.5(4)
  • 3(34)
  • 5(73)
  • 8(3)
  • 10(142)
  • 15(4)
  • 20(82)
  • 25(4)
  • 30(19)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
コンセント個数
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
イエロー・パープル・ピンク・ブルー
電線仕様
  • VCT(3)
  • VCTF(1)
VCT・VCTF
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.3(15)
0.35(14)
0.5(20)
1(16)
2(13)
3(34)
5(73)
10(142)
20(82)
30(19)
長さ(m)をもっと見る
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ Showa分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプShowa
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外
分岐ケーブル MTCタイプ Showa分岐ケーブル MTCタイプShowa
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード