絞り込み
長さ(m)
  • 50
  • 0.2(7)
  • 0.3(15)
  • 0.35(14)
  • 0.4(10)
  • 0.45(5)
  • 0.5(20)
  • 0.7(5)
  • 0.95(7)
  • 1(16)
  • 2(19)
  • 2.5(6)
  • 3(34)
  • 5(91)
  • 8(21)
  • 10(191)
  • 15(18)
  • 20(166)
  • 30(220)
  • 33(7)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(13)
コンセント形状
3P 15A 250V(1)
コンセント形状
その他(4)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(8)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(18)
  • 使用場所屋外(6)
コンセント個数
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(14)
  • 4(15)
  • 5(3)
  • 10(1)
特性
  • アース付(15)
  • 接地付(1)
  • 防塵(12)
  • 防水(6)
  • 防爆(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
イエロー・グリーン・パープル・ピンク・ブルー
電線仕様
  • 2PNCT(2)
  • 3PNCT(3)
  • SVCT(5)
  • VCT(31)
  • VCTF(1)
2PNCT・3PNCT・SVCT・VCT・VCTF
ブランド
  • 日動工業(20)
  • ハタヤリミテッド(17)
  • Showa(2)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • カナレ電気(1)
  • サンピース(1)
日動工業・ハタヤリミテッド・Showa・タイカツ・TRUSCO・カナレ電気・サンピース
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業

    防雨・防塵型電工ドラム

    日動工業(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

    日動工業(9件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    電源ランプ: ○
    タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
  • サンデーリール ハタヤリミテッド

    サンデーリール

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業

    電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)

    日動工業
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
    用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。質量(kg)11.8仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • レインボーリール ハタヤリミテッド

    レインボーリール

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
    電線仕様-種別VCT使用場所屋外材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2
  • 屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

    日動工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    タイプ屋内型使用場所屋内
  • 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

    日動工業(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
    タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ Showa

    分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ

    Showa
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
    用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外
  • 100V屋内型ドラム 50m アース無 日動工業

    100V屋内型ドラム 50m アース無

    日動工業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム50mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)9.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)50電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • 防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム 日動工業

    防雨・防塵型三相200V動力用電工ドラム

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心安全の防雨型です。
    電線仕様-種別SVCT
  • ブレーカーリール ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール

    ハタヤリミテッド
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から26日以内出荷
    漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
    電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
  • 三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 分岐ケーブル MTCタイプ Showa

    分岐ケーブル MTCタイプ

    Showa
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
    用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
  • 三相200V一般型ドラム 日動工業

    三相200V一般型ドラム

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    電線仕様-種別SVCTコンセント個数3
  • ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用) ハタヤリミテッド

    ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用)

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
    仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)トラスコ品番827-8972材質鉄製質量(kg)7.9電線長さ(m)50用
  • サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。質量(kg)11.5仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付トラスコ品番370-2812タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • アース付電工ドラム 日動工業

    アース付電工ドラム

    日動工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 一般用コードリール TRUSCO

    一般用コードリール

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
    種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
  • 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース

    黒のコードリール50m屋外用アース付

    サンピース
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363電線長さ(m)50仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
  • 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業

    屋内型アース・ブレーカー付コードリール

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等幅(mm)巻胴:140質量(kg)10.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363入力AC100V電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数2電線太さ(mm2)2芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
    電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    コンセント個数4電線長さ(m)50使用場所屋内
  • スーパーサンデーリール ハタヤリミテッド

    スーパーサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    円盤のユニークな抜文字はケーブルの放熱効果を高めるデザインです。巻取能力も余裕の50mタイプ。
    質量(kg)10.8仕様コンセント防塵キャップ付電線溶解防止機能付です。トラスコ品番370-3380材質円盤:鉄板製太さ(mm2)2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×275×250芯数2P(接地付)使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 8CH50mケーブルリール カナレ電気

    8CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    229,800税込252,780
    1巻(50m)
    欠品中
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
  • 防爆コンセント使用屋内ドラム50m 日動工業

    防爆コンセント使用屋内ドラム50m

    日動工業
    239,800税込263,780
    1台
    61日以内出荷
    過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
    仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15質量(kg)35.5定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気コード長さ(m)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600入力AC100V入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯使用場所屋内型特性防爆
  • 電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
    用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に使用場所屋内仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
    電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
  • びっくリール 日動工業

    びっくリール

    日動工業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
  • 防爆型コンセントリール50mキャスター付 ハタヤリミテッド

    防爆型コンセントリール50mキャスター付

    ハタヤリミテッド
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
    質量(kg)28トラスコ品番827-8962電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
  • 防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド

    防爆型コンセントリール

    ハタヤリミテッド
    349,800税込384,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
    電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
  • 単相100V型コードリール 50m アース付 ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール 50m アース付

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)12トラスコ品番851-3575定格電圧(V)125特性アース付
  • サンタイガーレインボーリール(防雨型) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール(防雨型)

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。質量(kg)11.3仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付トラスコ品番370-3398電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
コードリール/延長コード