絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
使用場所
屋内(1)
電線仕様
- SVCTF
- 2PNCT(1)
- SVCT(52)
- VCT(121)
- VCTF(18)
- VCTFK(2)
- VFF(1)
- その他(1)
ブランド
- 日動工業(1)
延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
10(1)

安心給電キット
日動工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。電線仕様-長さ(m)10使用場所屋内型電線仕様-種別SVCTF定格電圧(V)単相100定格電流(A)7(全延時15)電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン