業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。
プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。
電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。
マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。
ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付
色黒
トラスコ品番352-3811
質量(kg)2.0
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数3P
電線仕様-芯数3C
電線仕様-太さ(mm2)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。