367件中 361~367件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト コンセント2P×1口 特性耐トラッキング
1個
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
質量(kg)4.4 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 限度電流(A)5 使用場所屋外 特性防雨型
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

定格電圧(V)AC100 定格電流(A)12 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別SVCT0.75mm2×3芯 関連資料(0.03MB)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100 定格電流(A)12 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別SVCT0.75mm2×3芯 関連資料(0.03MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

日動工業分岐リール
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25 電線仕様-芯数母線:3、支線:2
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線仕様-種別VCT コンセント個数3ツ口
1本(27m)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

電線仕様-種別VCT
1本(2.3m)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります