350件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
トラスコ品番851-3766 ピンク コード長さ(cm)35
1個
649 税込714
6日以内出荷

十字トリプルコード仕様のコンセントです。
イエロー 電線長さ(m)0.5 電線太さ(mm2)1.25 芯数2 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数3 質量(kg)0.15 トラスコ品番368-6892 定格電力(W)1500 電線仕様-種別SVCT
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。 定格15A125V1500W コンセント形状2P 15A 125V イエロー 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数2
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA815GF-1
1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
34日以内出荷

トラスコ品番162-7592 電線長さ(m)4
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

トラスコ品番460-6336
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

パワーパックのD.C.出力端子とストレートコード(CC7113-ST)7PINの間に接続して使用する直線延長コードです。
全長(m)2
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷

日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。 仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分) ブルー コンセント個数4つ口 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 芯数2芯 電線仕様VCT1.25
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷

FMC ショートタッ。プコード 30cm。ソフトタイプのコード。を使用しており、使い。やすく作業場がスッキ。リします。耐寒性に優れたやわ。らかさで冬場でもコードが固くなりません。日本製
用途4つ口コンセント 質量(g)130 長さ(m)0.3
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
ホワイト 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A・AC125V (合計1,500Wまで) コード長さ(m)0.19 コンセント2P×2口
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

タイカツ取替コード
コンセント個数無し
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS分配コード
ありそうでなかった便利グッズ! 1.75mごとに7か所のコード分岐があり全部で15個のコンセントが付いています。 軽量で大変便利な延長コード・タップです。 長い廊下や屋上、工場床などでの電源確保に! 屋上から垂らして、各階足場の電源確保に ! タップ部分は防水・防じんキャップ付き。屋外でも安全・安心。 TSオリジナル商品です
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)延長ケーブル
昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです。
ブラック
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)延長ケーブル
コントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルです。
ブラック コード長さ(m)2.5 適応マルチリフト ML2型
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。
電線仕様-長さ(m)10 使用場所屋内型 電線仕様-種別SVCTF 定格電圧(V)単相100 定格電流(A)7(全延時15) 電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心 出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A 性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-58
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

共立電気計器プリンタケーブル
RoHS
プリンタケーブル
適合機種6206 コード長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

共立電気計器主電源コード
RoHS
主電源コード
適合機種6206 コード長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

コード長さ(m)20 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

コード長さ(m)10 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグ コード長さ(m)10 特性アース付
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25 電線仕様-芯数母線:2、支線:2 分岐数10
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT 口金E26 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75 電線仕様-芯数母線:2、支線:2 分岐数10
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント部分が”ピカッ”と光る
電線仕様-長さ(m)20 定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)3 電線仕様-芯数2 ケーブル極太ソフト電線 電線仕様-太さ(mm2)2 電線色
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1パック(50セット)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。
電線仕様-長さ(m)10 定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)0.3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 ケーブル極太ソフト電線 電線仕様-太さ(mm2)2 電線色 アズワン品番65-1856-08
1台
8,798 税込9,678
8日以内出荷

漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)1.1 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ハタヤリミテッドブランパス延長コード
雨中でも安心の屋外用防雨型延長コードです。複数の器具も接続しやすい分岐コンセントです。単管パイプにも引っ掛けられる伸縮フック付です。防雨型2Pプラグも2P接地付プラグもピッタリはまる兼用防雨型コンセントを採用しています。作業現場で、足場やパイプに引っかけて使用できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 0845
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
679 税込747
9日以内出荷

ハタヤリミテッド2P延長コード 20m レッド
屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20 特性防塵 レッド 電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C 使用場所屋内 トラスコ品番827-8978 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-芯数2C
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

エスコ品番EA815GJ-10 コード長さ(m)10
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

エスコ品番EA815GF-10 コード長さ(m)10
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

エスコ品番EA815GA-49 コード長さ(m)3
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

エスコ品番EA815GA-45 コード長さ(m)0.75
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

エスコ品番EA815GA-43 コード長さ(m)0.3
1個
955 税込1,051
翌日出荷

特性アース付 エスコ品番EA815GA-13 コード長さ(m)10
1個
9,230 税込10,153
翌日出荷

エスコ品番EA815G-5 コード長さ(m)10
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります