延長コード :「修理用取替えコード」の検索結果

延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(1)
3(5)
4(1)
5(4)
6(1)
8(1)
10
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります