延長コード :「延長コード 3m 1口」の検索結果

延長コードとは、電源から離れた場所で電動の工具等を使用する際に用いるコードのこと。一般家庭や施設などの屋内から、建設現場などの屋外まで、さまざまな環境で使用されています。屋内用の延長コードはソフトで扱いやすいものが多く、屋外用の延長コードは、湿気や雨にも耐えられる高い防水機能や漏電防止機能などが充実しているものが多いです。また、多くの延長コードは耐寒性に優れているので、寒さによってコードが固くなり扱いにくくなる心配はありません。コンセント部分の口の数やコードの長さにも違いがあるので、用途に合わせて選ぶのが良いでしょう。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格125V 15A 1500W 差込口1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 12A 125V 定格電流(A)12 定格消費電力(W)1200 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT 電線許容電流(A)12 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別VCTFK 使用場所屋内 芯数2 電線太さ(mm2)2.0 最大消費電力(W)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト コンセント2P×1口 特性耐トラッキング
1個
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 ブラック 定格15A・125V(1500W) 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-53
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格125V-15A コンセント個数1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります