研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
小型エアーグラインダーJTC当日出荷
軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!
仕様替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4厚さ(mm)2全長(mm)195質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300砥石寸法(mm)Φ76取扱説明書(0.57MB)取付軸径(Φmm)9
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~