絞り込み
ブランド
  • ヨコタ工業(3)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 東空販売(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(19)
  • 13000(10)
  • 13500(16)
  • 14000(9)
  • 14600(9)
  • 15000(28)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(30)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(13)
  • 25000(32)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(26)
  • 60000(16)
  • 65000(7)
ホース取付口
  • 3/8(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
ディスクグラインダー(強力消音タイプ) ヨコタ工業ディスクグラインダー(強力消音タイプ)ヨコタ工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
グラインダ ヨコタ工業グラインダヨコタ工業
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。 労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)形状アングル型使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方
NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077 日本ニューマチック工業NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077日本ニューマチック工業
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
研削(グラインダー)