絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 18000(2)
- 30000(1)
- 33000(1)
- 35000(2)
- 55000(1)
- 60000(1)
ホース取付口
- 1/4(6)
- その他(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.18
- 0.057(4)
- 0.113(7)
- 0.16(11)
- 0.17(8)
- 0.2(13)
- 0.25(9)
- 0.26(5)
- 0.3(14)
- 0.38(5)
- 0.4(32)
- 0.45(16)
- 0.5(10)
- 0.51(7)
- 0.55(9)
- 0.59(5)
- 0.6(6)
- 0.68(9)
- 1(14)
- 1.1(11)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- TRUSCO(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- ウシオ(UHT)(1)
- ムラキ(2)
- ヨコタ工業(1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

エアマイクログラインダー
ウシオ(UHT)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。用途金属加工、研磨、バリ取りに。トラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
ミゼットグラインダストレート型
ヨコタ工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から6日以内出荷小型・軽量のグラインダーです。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ゼムニューモータ(ストレート)
ムラキ¥76,980税込¥84,6781台当日出荷6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番169-6386全長(mm)200質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.18スロットル方式ON/OFFバルブホース取付口R1/4排気方向後方
エアグラインダ ペンシルタイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
エアマイクログラインダー
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
アングルグラインダー
ムラキ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷供給空気圧力0.4MPaから使用できます。 わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。 エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。 一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に 超硬バー、軸付き砥石用全長(mm)200摘要アングル115°タイプタイプ排気:後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に全長(mm)146質量(kg)0.24高さ(mm)26口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(L/min)180コレットチャック寸法(mm)3・6騒音レベル(dB(A))75