絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 33000(1)
  • 35000(2)
  • 55000(1)
  • 60000(1)
ホース取付口
  • 1/4(3)
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.18
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.033(1)
  • 0.046(1)
  • 0.057(2)
  • 0.07(1)
  • 0.075(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(4)
  • 0.14(2)
  • 0.15(2)
  • 0.16(9)
  • 0.17(6)
  • 0.2(4)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
ブランド
  • ウシオ(UHT)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
33000(1)
35000(2)
55000(1)
60000(1)
  • エアマイクログラインダー ウシオ(UHT)

    エアマイクログラインダー

    ウシオ(UHT)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
    用途金属加工、研磨、バリ取りに。トラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • エアグラインダ ペンシルタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ペンシルタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
    用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
  • ミゼットグラインダストレート型 ヨコタ工業

    ミゼットグラインダストレート型

    ヨコタ工業
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のグラインダーです。
    用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • エアマイクログラインダー TRUSCO

    エアマイクログラインダー

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
  • ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に全長(mm)146質量(kg)0.24高さ(mm)26口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(L/min)180コレットチャック寸法(mm)3・6騒音レベル(dB(A))75

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー