絞り込み
ブランド
  • ハゼット(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(1)
  • 25000(1)
ホース取付口
  • 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
  • 0.074
  • 0.113(7)
  • 0.16(11)
  • 0.17(7)
  • 0.18(8)
  • 0.2(14)
  • 0.25(7)
  • 0.26(5)
  • 0.3(16)
  • 0.38(5)
  • 0.4(31)
  • 0.45(17)
  • 0.5(9)
  • 0.51(7)
  • 0.54(5)
  • 0.55(9)
  • 0.59(6)
  • 0.6(6)
  • 0.68(5)
  • 1(14)
  • 1.1(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートダイグラインダーアングル型 ハゼットストレートダイグラインダーアングル型ハゼット
35,980税込39,578
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
ストレートダイグラインダー ハゼットストレートダイグラインダーハゼット
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
研削(グラインダー)