絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(1)
- 25000(1)
ホース取付口
- 1/4(2)
空気消費量(m3/min)
- 0.074
- 0.084(3)
- 0.2(2)
- 0.25(5)
- 0.3(12)
- 0.38(3)
- 0.4(14)
- 0.41(3)
- 0.45(6)
- 0.47(2)
- 0.48(2)
- 0.5(3)
- 0.55(8)
- 0.58(3)
- 0.59(4)
- 0.65(3)
- 0.75(3)
- 0.8(3)
- 1(6)
- 1.1(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- ハゼット(2)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
20000(1)
25000(1)

ストレートダイグラインダー
ハゼット¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
ストレートダイグラインダーアングル型
ハゼット¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー







![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)