研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。 排気方向側方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NAG-60 NPK アングルグラインダ 150mm用 10025 日本ニューマチック工業 動画あり
日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(m3/min)1.1 ホース取付口Rc3/8 仕様【先端工具】砥石 トラスコ品番753-3772 セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)238 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

瓜生製作グラインダ
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
その他トイシは付属していません。
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂 排気方向側方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吉田工作所棒グラインダー
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。 材質本体:アルミ 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900 空気消費量(m3/min)1.1 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 質量(kg)4.2 全高(mm)189 砥石寸法(mm)230×6×22 ホース内径(Φmm)12.7
1台
109,800 税込120,780
欠品中

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200 空気消費量(m3/min)1.1 ホース取付口Rc3/8 トラスコ品番753-3926 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)440 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷