研削(グラインダー) :「エキゾーストホース」の検索結果
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。