研削(グラインダー) :「作業用」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)108 空気接続口PT1/4 全長(mm)173 質量(kg)0.62 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB) ホイール寸法(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.8MB)
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷

エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 動画あり
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)165 質量(g)130 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 先端角度ストレート コレットサイズ(mm)3 接続径空気:6Φmm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2 全長(mm)300 質量(kg)0.92 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)103 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ 動画あり
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])14600 空気消費量(L/min)142 空気接続口PT3/8 全長(mm)345 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)140 質量(g)140 先端角(°)120 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット 寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500 質量(kg)0.5 タイプ後方排気 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 騒音値(dB)63 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 仕様(エアー排気)リア 付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個 全長(mm)125 質量(g)400 使用空気圧力(MPa)0.55 使用ホース径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(13.5MB) ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)258 質量(kg)2.79 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 空気消費量(L/min)138 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.4MB)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小) 全長(mm)160 質量(kg)0.64 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)79 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.9MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷