研削(グラインダー) :「エアプラグ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ 全長(mm)101 質量(kg)0.4 砥石径(Φmm)58 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本 全長(mm)101 質量(kg)0.4 推奨ホース径(mm)内径4.8以上 コンプレッサー3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa) ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済) 全長(mm)110 質量(kg)0.3 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 コレットサイズ(mm)6 排気方式後方排気 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8 エアー入口1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中