絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • ニューレジストン(6)
  • エスコ(3)
  • MASTER AIR(3)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ベッセル(1)
  • WIZ'A(1)
  • SI(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500(1)
  • 12000(1)
  • 14000(1)
  • 15000(1)
  • 20000(2)
  • 22000(1)
  • 25000(3)
  • 26000(1)
  • 28000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.193(1)
  • 0.303(1)
  • 0.373(1)
  • 0.393(1)
  • 0.413(1)
  • 0.443(1)
  • 0.523(1)
  • 0.683(1)
  • 0.713(1)
  • 0.753(1)
  • 0.833(1)
  • 0.883(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研削(グラインダー) :「エアープラグ 回転」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)アングルダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵3mmコレットタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
アングルダイグラインダー SHINANO(信濃機販)アングルダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット使用6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方
マイクログラインダー SHINANO(信濃機販)マイクログラインダーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スーパーミニグラインダー 一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 ペンシル感覚の超ミニタイプ。 アングルタイプ 後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ全長(mm)113質量(kg)0.23ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)71/(82)A空気消費量(m3/min)0.193回転数20000r.p.m.軸(mm)スピンドル:7振動0.9/0.3m/s2コンプレッサー(kW)1.5ディスク寸法(mm)30
ディスクグランダー Φ125mm SHINANO(信濃機販)ディスクグランダー Φ125mmSHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
高耐久性の高品質ギア使用スピンドルトップボタン付き
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)285質量(kg)2.04サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:125×6×22全高(mm)全高95無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000騒音値(dB)85.5A空気消費量(m3/min)0.883スロットル方式レバータイプ振動7.56m/s2排気方向側方
ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
高速研削型 セーフティレバー付 後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5コレットサイズ(mm)3コンプレッサー(kW)2.2
ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット採用ワイプホースAssy付高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き騒音値(dB)77.5A軸(mm)6コレット排気方向後方
ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)ストレートグラインダー コレットSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
錆落とし、足つけ作業や車のステッカーはがしに。 セーフティレバー付。 ゴムカバー付。
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.713コレットサイズ(mm)3振動4.9/0.9m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ストレートグラインダー コレット SHINANO(信濃機販)ストレートグラインダー コレットSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット使用6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)346サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)48無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000騒音値(dB)83.5A空気消費量(m3/min)0.373スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.86m/s2排気方向側方
ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵ハイスペックコレット使用ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイルサイズインレット:NPT 1/4全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.833スロットル方式レバー軸(mm)6コレット排気方向後方
ダイグラインダー ストレート SHINANO(信濃機販)ダイグラインダー ストレートSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)307サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)67無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000騒音値(dB)83A空気消費量(m3/min)0.753スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.66m/s3排気方向後方
研削(グラインダー)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら