研削(グラインダー) :「研磨 グラインダー 種類」の検索結果

研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属の研削研磨作業用 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属の研削研磨作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属の研削研磨作業用 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用 空気消費量(m3/min)0.41 ホース取付口Rc1/4 仕様排気ホース付 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属の研削研磨作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)