研削(グラインダー) :「研磨用ディスク」の検索結果
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
関連キーワード
商品豆知識
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。
付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本
全長(mm)140
質量(g)530
回転数(min-1[r.p.m])22000
使用圧力(MPa)0.44~0.58
空気消費量(m3/min)0.6
頭部高さ(mm)58
サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10
排気方向側方
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。