研磨(空圧) :「サンダー 錆落とし」の検索結果
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)125
全長(mm)108
質量(kg)1.0
穴径(Φmm)22
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.50
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。