研磨(空圧) :「自動車用パテ」の検索結果

研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。 1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。 ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 仕様レギュレータ-内蔵 トラスコ品番541-4725 全長(mm)125 質量(kg)0.67 使用空気圧力(MPa)0.62 パット寸法(mm)70 オービット径(Φmm)2 ホース取付口NPT1/4
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷