付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)
全長(mm)427
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/min)620
ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120)
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-77
使用コンプレッサ2.2kW
1台
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。