研磨(空圧) :「サンダー 錆落とし」の検索結果
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業
色ブルー
質量(g)580
ピッチ【センターボルト】M6-1.5
回転数(min-1[r.p.m])16000
長さ(cm)13
消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3)
許容圧力(MPa)【エア】0.7未満
グリーン購入法適合
変速無段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。