絞り込み
ブランド
  • U TOOLS
  • モノタロウ(22)
  • コンパクトツール(63)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • SHINANO(信濃機販)(49)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • Axel(16)
  • ホーザン(13)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • エスコ(11)
  • 日東工器(11)
  • オフィスマイン(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • JTC(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • SSPOWER(9)
  • 空研(8)
  • 大塚刷毛製造(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
  • 10000(2)
  • 17000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP U TOOLSTOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LPU TOOLS
28,980税込31,878
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。トラスコ品番278-1256全長(mm)175高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)32空気消費量(m3/min)0.14排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLSTOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MPU TOOLS
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P U TOOLSTOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12PU TOOLS
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。トラスコ品番278-1252全長(mm)172高さ(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ベルトサンダー U TOOLSベルトサンダーU TOOLS
27,980税込30,778
1台
当日出荷
静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1188幅(mm)ベルト使用幅:10/12全長(mm)315高さ(mm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)統合:0.6ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4排気方向後方
研磨(空圧)