絞り込み
ブランド
  • U TOOLS
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(1,400)
  • 室本鉄工(341)
  • 日本ニューマチック工業(333)
  • SHINANO(信濃機販)(323)
  • ベッセル(310)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • 不二空機(151)
  • コンパクトツール(149)
  • BAHCO(バーコ)(135)
  • ヨコタ工業(112)
  • 東空販売(99)
  • 瓜生製作(98)
  • マキタ(97)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
  • エスコ(88)
  • JTC(79)
  • エス・ピー・エアー(70)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(69)
  • ウシオ(UHT)(56)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP

    U TOOLS
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
    用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。トラスコ品番278-1256全長(mm)175高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)32空気消費量(m3/min)0.14排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
  • ベルトサンダー U TOOLS

    ベルトサンダー

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
    用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1188幅(mm)ベルト使用幅:10/12全長(mm)315高さ(mm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)統合:0.6ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 62DMPパット U TOOLS

    62DMPパット

    U TOOLS
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    U-62、U-62D(非吸塵、吸塵)共通のマジックパットです。
    用途U-62、U-62D用(非吸塵、吸塵)の共通交換マジックパットです。トラスコ品番278-1423適合機種U-62、U-62D摘要マジック仕様寸法ペーパー:75×110ペーパー寸法(mm)75×110サイズ(mm)71×106×10
  • TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式) U TOOLS

    TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)

    U TOOLS
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
    用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
  • TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123 U TOOLS

    TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123

    U TOOLS
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。
    用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。トラスコ品番278-1173全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)123空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式 U TOOLS

    TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式

    U TOOLS
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
  • TOOLS アングルミニポリッシャー U TOOLS

    TOOLS アングルミニポリッシャー

    U TOOLS
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。
    用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口G1/4サイズ(mm)【バフ】80パッドサイズ(mm)72排気方向後方
  • TOOLS ベルトサンダー U TOOLS

    TOOLS ベルトサンダー

    U TOOLS
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
    用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1254全長(mm)385高さ(mm)50ベルト幅(mm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)2600空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
  • TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P U TOOLS

    TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。トラスコ品番278-1252全長(mm)172高さ(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • TOOLS 円形オービタルサンダー U TOOLS

    TOOLS 円形オービタルサンダー

    U TOOLS
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低振動です。取り回しが抜群です。
    用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。付属品スピコン高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34排気口後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックシートタイプ
  • TOOLS マイクログラインダー U TOOLS

    TOOLS マイクログラインダー

    U TOOLS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで芯振れ制度も高く、作業性抜群です。軽量で使いやすく、疲労軽減につながります。
    用途金属や樹脂などの研削研磨作業に。バリ取りや面取り作業に。付属品超硬ロータリーバー1本トラスコ品番278-1388全長(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.17排気口後方ホース取付口G1/4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具