研磨(空圧) :「エアーバフ」の検索結果

研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアー50Φミニサンダー
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。 仕様(ペーパータイプ)マジックパット トラスコ品番332-1312 全長(mm)158 質量(kg)0.53 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 パット寸法(mm)50 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
26,980 税込29,678
当日出荷