研磨(空圧) :「回転研磨」の検索結果

研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。 付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-6310 全長(mm)154 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口1/4NPT オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ASH-02 フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フィンガーサンダーエアー
エコ商品
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m])13000 付属品パット3種類各1個 ストローク(mm)3 寸法(mm)80×45×170 質量(g)830 使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(m3/min)0.4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング