小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。
トラスコ品番368-9140
種別本体のみ・前方排気
全長(mm)140
質量(g)500
切断能力(mm)1
使用空気圧力(MPa)0.35~0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口G1/4
刃先作動回数(回/分)12000
排気方向前方
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。
トラスコ品番368-8941
適合機種GS-01
種別GS01用替刃・柳刃
形状ハサミ刃
質量(g)52
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。
使用空気圧力(MPa)0.6
付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード
替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。
本体にベアリングを内蔵しています。
精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。
吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに
ホース取付口ホース外径6mm。
替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3
適合コンプレッサー1/2HP以上
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径G1/4 オスネジ
本機は圧着端子を替刃圧着部で軽く保持した後、綿材を挿入、圧着作業を行います。そのため安全確実に圧着が行えます。組立て機器、設備内部の圧着作業に適します。
全長(mm)176
グリップ径(Φmm)56
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
加圧力(N)2450
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
トラスコ品番852-3454
質量(g)620
ホース接続径G1/4 オスネジ
空気消費量(cm3/回)584
替刃/切断能力(Φmm)替刃:A80-1.25、A80-2.0(裸端子圧着)替刃:AR80-1.25、AR80-2.0(接続子圧着)
1丁
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径G1/4 オスネジ
空気消費量(cm3/回)508
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。